Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Sechskantkopf mit Schutzkappe und Dichtscheibe aus Edelstahl A2 pias®

Selbstbohr.Fassadenbauschr. pias A2-Kopf Dichtsch.
SHR-BSP-6KT-FLSH-A2KPF-SHB14-(A3K)-5X19

Art.-Nr. 021415 194

EAN 4011231272360

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrschraube Sechskantkopf mit Schutzkappe und Dichtscheibe aus Edelstahl A2 pias®

Art.-Nr. 021415 194

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert. Mit ummantelten Schraubenkopf und Dichtscheibe aus Edelstahl A2. Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktionen ≤ 4 mm

Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM



Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl - für ∅ 6,0 mm
Hinweis

Der verzinkte Teil dieser Bohrschraube ist nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Der Edelstahl A2 ummatelte Kopf darf sich hierbei im freibewitterten Bereich befinden. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff Dichtscheibe

Edelstahl A2

Oberfläche Dichtscheibe

Blank

Werkstoff Dichtung

Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf mit Bund

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Untergrund

Stahl, Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

19 mm

Außendurchmesser Dichtscheibe (d2)

14 mm

Scheibendicke (h1)

3 mm

Kopfhöhe (k1)

5,8 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

6,5 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze

15 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

4 mm

Für Unterkonstruktionsdicke max.

3 mm

Befestigungsdicke min./max.

0-4 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1700-2500 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen