Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Sechskantkopf mit langer Bohrspitze pias®

pias Stahl verzinkt mit langer Bohrspitze
SHR-BSPL-SW8-(A3K)-5,5X38

Art.-Nr. 021405538

EAN 4011231272285

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrschraube Sechskantkopf mit langer Bohrspitze pias®

Art.-Nr. 021405538

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert, mit langer Bohrspitze. Zum Befestigen von Stahlprofilen auf Stahlunterkostruktion ≤ 12 mm

Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl

Und zusätzlich für die Befestigung von Riegeln auf Stahlunterkonstruktionen (Riegelverbindungen)

Hinweis
  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Normen

WN

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

UNC

Spitzenform

Bohrspitze

Untergrund

Stahl, Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

5,5 mm

Länge (l1)

38 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,9 mm

Kopfhöhe (k1)

5,15 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

14,0 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze

35,0 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

13,5 mm

Für Unterkonstruktionsdicke max.

12,0 mm

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

2 mm

Befestigungsdicke min./max.

2,0-21,0 mm

Zulassung

ETA-10/0184

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1200-1800 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen