Bohrschraube Sechskantkopf mit langer Bohrspitze und Dichtscheibe piasta®
Selbstbohrende Faba piasta überl. Bohrsp. Dichts.
SHR-BSPL-SHB19-SW8-(RUS)-5,5X38
				
				
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die Dichtscheibe besteht aus einem Edelstahl A2 Metallrücken mit aufvulkanisierter Dichtung aus hochwertigem EPDM
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:
- Bohren ohne anzukörnen
 - Gewindeformen
 - Befestigen
 
alles in einem Arbeitsgang
Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184
- Stahl / Stahl
 - Alu / Stahl
 - Alu / Alu
 
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Werkstoff  | Bimetall  | 
Oberfläche  | Zink-Lamelle  | 
Werkstoff Dichtscheibe  | Edelstahl A2  | 
Oberfläche Dichtscheibe  | Blank  | 
Werkstoff Dichtung  | Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk-EPDM  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Kopfform  | Sechskantkopf mit Bund  | 
Antriebart  | Sechskant  | 
Gewindeart  | Blechschraubengewinde  | 
Spitzenform  | Bohrspitze  | 
Untergrund  | Stahl, Aluminium  | 
Nenndurchmesser (d1)  | 5,5 mm  | 
Länge (l1)  | 38 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 10,9 mm  | 
Außendurchmesser Dichtscheibe (d2)  | 19 mm  | 
Scheibendicke (h1)  | 4 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 5,4 mm  | 
Bohrspitzenlänge (lp)  | 14 mm  | 
Gewindelänge mit Bohrspitze  | 35 mm  | 
Außenantrieb (s1)  | SW8  | 
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)  | 13,5 mm  | 
Für Unterkonstruktionsdicke max.  | 12 mm  | 
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.  | 4 mm  | 
Befestigungsdicke min./max.  | 0-9,0 mm  | 
Zulassung  | ETA-10/0184  | 
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.  | 1200-1800 U/min  |