Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Sechskantkopf mit reduzierter Bohrspitze pias®

Fassadenbauschraube Pias, reduzierte Bohrspitze
SHR-BSPR-SW8-(A3K)-4,8X19

Art.-Nr. 021424819
EAN 4011231272643

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrschraube Sechskantkopf mit reduzierter Bohrspitze pias®

Art.-Nr. 021424819

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl einsatzgehärtet, verzinkt blau passiviert, mit reduzierter Bohrspitze. Zum Befestigen von dünnwandigen Stahlprofiltafeln (Stoßblechverbindungen) auf Stahl ≤ 1,5 mm

Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Stahl / Stahl
Hinweis

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“ unbedingt zu beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf mit Bund

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Untergrund

Stahl

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

19 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,5 mm

Kopfhöhe (k1)

4,4 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

4,5 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze

17 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

3 mm

Für Unterkonstruktionsdicke max.

1,5 mm

Zulassung

ETA-10/0184

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1700-2500 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen