Bohrschraube Sechskantkopf mit reduzierter Bohrspitze piasta®
Selbstbohrende Faba piasta reduz. Bohrsp.
SHR-BSPR-6KT-FLSH-SW8-(RUS)-4,8X38
Art.-Nr. 0214864838
EAN 4011231276221
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:
- Bohren ohne anzukörnen
- Gewindeformen
- Befestigen
alles in einem Arbeitsgang
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Bimetall |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Sechskantkopf mit Bund |
Antriebart | Sechskant |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Bohrspitze |
Untergrund | Stahl, Aluminium |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 38 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5,4 mm |
Bohrspitzenlänge (lp) | 4,5 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze | 36 mm |
Außenantrieb (s1) | SW8 |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 2,5 mm |
Für Unterkonstruktionsdicke max. | 1,5 mm |
Befestigungsdicke min./max. | 2,5-24,5 mm |
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max. | 1700-2500 U/min |