Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Sechskantkopf pias® Edelstahl A2

pias W-214 Edelstahl A2 blank 6kt Kopf
SHR-BSP-A2-SW8-4,8X19

Art.-Nr. 021414819

EAN 4056807792484

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrschraube Sechskantkopf pias® Edelstahl A2

Art.-Nr. 021414819

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Befestigen von Aluminiumprofilen auf Aluminiumunterkonstruktionen ≤ 4 mm

Reduzierung der Montagezeit durch die Bohrspitze um min. 50%:


  • Bohren ohne anzukörnen

  • Gewindeformen

  • Befestigen

alles in einem Arbeitsgang



Geeignet für Bauteilkombinationen tI / tII nach Zulassung ETA-10/0184


  • Alu / Alu
Hinweis
  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

WN

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Sechskantkopf

Antriebart

Sechskant

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Untergrund

Aluminium

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

19 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,5 mm

Flanschdurchmesser (dk)

9,75 mm

Kopfhöhe (k1)

5,4 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

6,5 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze

16 mm

Außenantrieb (s1)

SW8

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

4,5 mm

Für Unterkonstruktionsdicke max.

3 mm

Befestigungsdicke min./max.

1,8-10 mm

Zulassung

ETA-10/0184

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1700-2500 U/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen