Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Sechskantkopf und Gewindestift Varibos mit Sechskantkopf und Gewindestift

Varibos Stahl verzinkt Sechskantkopf
SHR-BSP-6KT-STI-(A2K)-6X6/20

Art.-Nr. 020700066

EAN 4045727052228

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrschraube Sechskantkopf und Gewindestift Varibos mit Sechskantkopf und Gewindestift

Art.-Nr. 020700066

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Stahl verzinkt , blau passiviert (A2K)

  • Bohrschraube mit Blechschraubengewinde und Sechskantkopf mit Gewindestift (metrisches Regelgewinde)
Hinweis
  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für die schnelle und einfache Befestigung auf Metallunterkonstruktionen von:


  • Rohrschellen

  • Distanzmuff en rund und 6-kt.

  • Schraub-Abstandschellen

  • Befestigungsösen

  • Rohraufhängungen

  • Universalwürfel

  • Ringmuttern DIN 582

  • ELMO Klemmschellen metrisch

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Abganggewinde (d1)

M6

Nenndurchmesser (d2)

6,3 mm

Gewindelänge mit Bohrspitze (l1)

20 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2)

6 mm

Flanschdurchmesser (dc)

13 mm

Außenantrieb (s1)

SW10

Bohrspitzenlänge (lp)

8 mm

Materialstärke min./max.

1,75-6 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant ohne Magnet

KFTSTESHSL-1/4ZO-SW10-L50MM

Mit Kugelklemmung
x 1 St.
1/4 Zoll Steckschlüsseleinsatz 6-kant ohne Magnet

KFTSTESHSL-1/4ZO-SW13-L65MM

Mit Kugelklemmung
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen