Bohrschraube Sechskantkopf und Gewindestift Varibos mit Sechskantkopf und Gewindestift
Varibos Stahl verzinkt Sechskantkopf
SHR-BSP-6KT-STI-(A2K)-8X15/20
Art.-Nr. 0207000815
EAN 4045727052426
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stahl verzinkt , blau passiviert (A2K)
- Bohrschraube mit Blechschraubengewinde und Sechskantkopf mit Gewindestift (metrisches Regelgewinde)
Hinweis
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Für die schnelle und einfache Befestigung auf Metallunterkonstruktionen von:
- Rohrschellen
- Distanzmuff en rund und 6-kt.
- Schraub-Abstandschellen
- Befestigungsösen
- Rohraufhängungen
- Universalwürfel
- Ringmuttern DIN 582
- ELMO Klemmschellen metrisch
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Abganggewinde (d1) | M8 |
Nenndurchmesser (d2) | 6,3 mm |
Gewindelänge mit Bohrspitze (l1) | 20 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) (l2) | 15 mm |
Flanschdurchmesser (dc) | 16 mm |
Außenantrieb (s1) | SW13 |
Bohrspitzenlänge (lp) | 8 mm |
Materialstärke min./max. | 1,75-6 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!