Bohrschraube Senkfräskopf mit Kreuzschlitz H
pias Stahl verzinkt Senkfräskopf H
SHR-BSP-SEKPF-M.FRS-H2-(A3K)-3,9X16
Art.-Nr. 021203916
EAN 4038898321156
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passivert (A3K), mit Kreuzschlitz H
Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang
Dadurch ein wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand
Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung
- Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz
- Immer eine optimale Verbindung
Vermeidung von Montagefehlern
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Sonstige Norm | WN 212 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d1) | 3,9 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,2 mm |
Innenantrieb | H2 |
Bohrspitzenlänge (lp) | 3,5 mm |
Kopfform | Senkfräskopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
RoHS-konform | Ja |