Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias®

pias Edelstahl A2 blank Senkkopf AW
SHR-BSP-SEKPF-A2-AW25-4,8X50

Art.-Nr. 020584850

EAN 4038898571438

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias®

Art.-Nr. 020584850

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 300 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Edelstahl A2, AW-Antrieb

Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang


Wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand



Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung


  • Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz

  • Immer eine optimale Verbindung


Vermeidung von Montagefehlern



Innovatives AW-Antriebssystem


  • Optimale Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Hinweis
  • Anpressdruck: 100 N, ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben

  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Nur zum Verarbeiten in Aluminium und Kunststoffen

Sonstige Norm

Werksnorm

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

50 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

3,5 mm

Innenantrieb

AW25

Bohrspitzenlänge (lp)

4,5 mm

Kopfform

Senkkopf 80 Grad

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

1,7 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

4,0 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1200-1800 U/min

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen