Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias®
pias Stahl verzinkt Senkkopf AW
SHR-BSP-SEKPF-AW10-(A3K)-2,9X13
Art.-Nr. 020572913
EAN 4038898569633
 
				Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang
Dadurch ein wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand
Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung
- Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz
- Immer eine optimale Verbindung
Vermeidung von Montagefehlern
AW-Antriebssystem
- Optimale Drehmomentübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist
- Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb
- Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
- Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N., ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben.
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag).
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig.
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
|  | |
| Sonstige Norm | Werksnorm | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Oberfläche | Verzinkt | 
| Nenndurchmesser (d1) | 2,9 mm | 
| Länge (l1) | 13 mm | 
| Kopfdurchmesser (dk) | 5,5 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 2 mm | 
| Innenantrieb | AW10 | 
| Bohrspitzenlänge (lp) | 2,5 mm | 
| Kopfform | Senkkopf 80 Grad | 
| Gewindeart | Blechschraubengewinde | 
| Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 1 mm | 
| Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 2 mm | 
| Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max. | 1700-2500 U/min | 
| RoHS-konform | Ja |