Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias®
pias Stahl verzinkt Senkkopf AW
SHR-BSP-SEKPF-AW25-(A3K)-4,8X140
Art.-Nr. 0205748140
EAN 4062856610075
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passivert (A3K), mit AW-Antrieb
Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang
Dadurch ein wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand
Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung
- Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz
- Immer eine optimale Verbindung
Vermeidung von Montagefehlern
AW-Antriebssystem
- Optimale Drehmomentübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist
- Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb
- Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Hinweis
- Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N., ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben.
- Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag).
- Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig.
- Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Sonstige Norm | Werksnorm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 140 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 9,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,5 mm |
Innenantrieb | AW25 |
Bohrspitzenlänge (lp) | 4,5 mm |
Kopfform | Senkkopf 80 Grad |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min. | 1,7 mm |
Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall) | 4,0 mm |
Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max. | 1200-1800 U/min |
RoHS-konform | Ja |