Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias®

pias Stahl verzinkt Senkkopf AW
SHR-BSP-SEKPF-AW25-(A3K)-4,8X22

Art.-Nr. 020574822

EAN 4038898570059

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrschraube Senkkopf mit AW-Antrieb pias®

Art.-Nr. 020574822

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passivert (A3K), mit AW-Antrieb

Bohren, Gewindeformen, Verschrauben – alles in einem Arbeitsgang


Dadurch ein wesentlich reduzierter Zeit- und Arbeitsaufwand



Exakter Bohrdurchmesser bei jeder Verschraubung


  • Dadurch Minimierung der Gewindetoleranz

  • Immer eine optimale Verbindung


Vermeidung von Montagefehlern



AW-Antriebssystem


  • Optimale Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Hinweis
  • Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N., ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben.

  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag).

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig.

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Sonstige Norm

Werksnorm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

22 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,5 mm

Kopfhöhe (k1)

3,5 mm

Innenantrieb

AW25

Bohrspitzenlänge (lp)

4,5 mm

Kopfform

Senkkopf 80 Grad

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Empfohlene Unterkonstruktionsdicke min.

1,7 mm

Zu durchbohrende Materialdicke max. (Metall)

4,0 mm

Empfohlene Verarbeitungsdrehzahl (Leerlauf) min./max.

1200-1800 U/min

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen