Bohrschraube mit Senkkopf mit Kreuzschlitz H pias®
pias Stahl gelb verzinkt Senkkopf H
SHR-BSP-SEKPF-H2-(A2C)-3,9X19
Art.-Nr. 0212039190
EAN 4038898321163
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
pias Stahl gelb verzinkt Senkkopf H
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Nenndurchmesser (d1) | 3,9 mm |
Länge (l1) | 19 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,2 mm |
Innenantrieb | H2 |
Bohrspitzenlänge (lp) | 3,1 mm |
Kopfform | Senkkopf 80 Grad |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |