Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrschrauber BS 13-SEC POWER

Bohrschrauber BS 13-SEC POWER
BOSHRBR-EL-BS13-(SEC POWER)-SYSKO-8.4.2

Art.-Nr. 07023152

EAN 4061975330307

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrschrauber BS 13-SEC POWER

Art.-Nr. 07023152

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kompakter und leistungsstarker Bohrschrauber für Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment, wie z.B. Bohrungen mit großen Durchmessern, Serienverschraubungen sowie Rührarbeiten.

Hohes Drehmoment und lange Lebensdauer


3-stufige Getriebeuntersetzung



Schonung des Anwenders und des Motors


Sanftanlauf



Konstantelektronik


Für gleichbleibend hohe Durchzugskraft im gesamten Drehzahl- und Lastbereich



Elektronische Drehmomenteinstellung


Die Maschine schaltet bei Erreichen des eingestellten Drehmoments ab.



Rechts-Linkslauf


Durch die direkte Kohlebürstenumstellung wird in beiden Laufrichtungen das max. Drehmoment erreicht



Problemloser Austausch eines defekten Kabels möglich


Kabelwechselsystem

Hinweis

Maximale Abmessung der ASSY-Schrauben in Weichholz


12 x 500 mm mit Teilgewinde, 10 x 400 mm mit Vollgewinde

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Bohren, Schrauben und Rühren

Nennspannung

230 V/AC

Frequenz min./max.

50 / 60 Hz

Schutzklasse

Schutzklasse II / Schutzisolierung

Leistungsaufnahme

1200 W

Leistungsabgabe

640 W

Leerlaufdrehzahl min./max.

70-530 U/min

Drehzahl bei Nennlast min./max.

70-530 U/min

Drehmoment hart/weich max.

110 / 65 Nm

Bohrfutterspannweite min./max.

1,5-13 mm

Bohrdurchmesser in Stahl max.

16 mm

Bohrdurchmesser in Aluminium max.

22 mm

Bohrdurchmesser in Holz max.

70 mm

Spannhalsdurchmesser

43 mm

Maschinengewicht

2,7 kg

Kabellänge

4 m

Elektronische Drehmomenteinstellung
Die eingestellte Zahl entspricht ca.:
Einstellung Drehmoment ca. Nm
1 13
2 16
3 19,5
4 24
5 26
6 32,5
7 45,5
8 52
9 58,5
10 65

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen