Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bohrsenkrolle Mini

Bohrsenkrolle Mini
BOSEROLL-HART-4MM-50KG

Art.-Nr. 0683567006

EAN 4049557482682

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bohrsenkrolle Mini

Art.-Nr. 0683567006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 4 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Rollen mit weicher Lauffläche sorgen für sehr gute Laufeigenschaften auf härteren Böden und schützen den Boden vor Kratzern. Vor Einsatz der Rollen ist der Boden allerdings (vor allem bei Parkett oder ähnlichen Böden) generell auf seine Eindruckfestigkeit hin zu prüfen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Lauffläche hart für textile Böden, Lauffläche weich für Stein-, Holz-, Fliesenböden oder andere nicht textile Böden.

Werkstoff

Kunststoff

Traglast

50 kg

Rollenbreite (L)

13 mm

Rollendurchmesser (D)

15 mm

Höhe (H)

22 mm

Breite (E)

32 mm

Ausführung

Hart

Bohrtiefe (B)

17 mm

Bohrdurchmesser

25 mm

Bauhöhe (h)

5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen