Bohrsenkrolle Mini
Bohrsenkrolle Mini
BOSEROLL-WEICH-1MM-50KG
Art.-Nr. 0683567007
EAN 4049557482699
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hinweis
Rollen mit weicher Lauffläche sorgen für sehr gute Laufeigenschaften auf härteren Böden und schützen den Boden vor Kratzern. Vor Einsatz der Rollen ist der Boden allerdings (vor allem bei Parkett oder ähnlichen Böden) generell auf seine Eindruckfestigkeit hin zu prüfen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Lauffläche hart für textile Böden, Lauffläche weich für Stein-, Holz-, Fliesenböden oder andere nicht textile Böden.
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Traglast | 50 kg |
Rollenbreite (L) | 13 mm |
Rollendurchmesser (D) | 15 mm |
Höhe (H) | 19 mm |
Breite (E) | 32 mm |
Ausführung | Weich |
Bohrtiefe (B) | 17 mm |
Bohrdurchmesser | 25 mm |
Bauhöhe (h) | 2 mm |