Bohrständer DS Compact
Bohrständer DS Compact
BOSTAEND-(DS-COMPACT)
Art.-Nr. 5709116190
EAN 4068362213502
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kompakter Bohrständer für Diamant-Kernbohrmaschinen DS 180
- Bohrtiefen- und Winkelanzeige sowie Bohrmittelpunktanzeiger aus Edelstahl und somit resistent gegen Feuchtigkeit und Schmutz
- Stabiler Halt und exakte Führung des Bohrschlittens dank der Säule mit Schwalbenschwanzführung
- Rändel-Stellschrauben mit zusätzlichem Sechskantkopf für die Bedienung per Hand, Bohrspindel oder Werkzeug möglich
- Sowohl für Rechts- und Linkshänder bestens geeignet
- Bohrspindel mit Schnellwechselanschluss, beidseitig auf die Schlitten montierbar, mit integriertem Schlüssel für die Rändel-Stellschrauben
- Horizontale Bohrungen in die Wand bei Bodenbefestigung realisierbar dank dem Speziell entwickelten Bohrständer, der 90°-Bohrungen zulässt. Ideal, wenn die Wand nicht angebohrt werden darf
Hinweis
Der Bohrständer ist im Zusammenspiel mit dem Vakuumsatz maximal bis 100 mm Bohrdurchmesser einzusetzen. Dieser ist nur bei optimalen Voraussetzungen zu erreichen, weshalb der maximale Bohrdurchmesser vor Ort z. B. aufgrund der Bodenbeschaffenheit sich gegebenenfalls deutlich verringern kann.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für den Einsatz mit der Diamant-Kernbohrmaschine DS 180 geeignet
Breite | 270 mm |
Tiefe | 215 mm |
Länge | 895 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!