Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bolzen M8 BFB 8

BLZ-BET-BFB8-LG15-LS27-M8

Art.-Nr. 0864081527

EAN 4011231794510

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bolzen M8 BFB 8

Art.-Nr. 0864081527

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Betonuntergrund (Normalbeton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60 )
Hinweis

Praxistipp:


  • Um die Verbindung zwischen Bolzen und Befestigungsuntergrund nicht durch Torsionskräfte zu überlasten ist es erforderlich, das entsprechende Muttergewinde mittels Drehmomentschlüssel festzuschrauben

  • Empfohlene Anzugsmomente: M6 / M8

  • Betonuntergrund: 4 Nm / 6 Nm

  • Stahluntergrund: 6 Nm / 8 Nm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Schaftlänge (Ls)

29 mm

Schaftdurchmesser (Øds)

4,0 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde) (Lg)

10 mm

Gewindeart x Nenndurchmesser

M8

Passend für Gerätetyp

Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (mit Einzelschussvorsatz für lose Befestiger), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen