Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bolzen mit Kopf

ISO 2341 Stahl blank Form A
BLZ-ISO2341-A-6X40

Art.-Nr. 44126 40
EAN 4052712543210

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bolzen mit Kopf

Art.-Nr. 44126 40

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 2341 Form A, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

40 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10 mm

Kopfhöhe (k1)

2 mm

Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le)

3.2 mm

Normen

ISO 2341

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

A, ohne Splintloch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen