Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bolzen mit Kopf Form B

ISO 2341 Stahl blank Form B
BLZ-ISO2341-B-12X70

Art.-Nr. 441512 70
EAN 4060052961496

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bolzen mit Kopf Form B

Art.-Nr. 441512 70

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 2341 Form B Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

12 mm

Länge (l1)

70 mm

Kopfdurchmesser (dk)

20 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le)

5.5 mm

Lochdurchmesser (d2)

3.2 mm

Normen

ISO 2341

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

B mit Splintloch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen