Bolzen mit Kopf Form B
ISO 2341 Stahl verzinkt Form B
BLZ-KPF-SPLLO-ISO2341-(A2K)-B-10X45
Art.-Nr.
441610 45
EAN 4061338270943
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 2341 Form B, Stahl verzinkt
Bolzen mit Splintloch zur Sicherung gegen Verschieben
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Length (l1) | 45 mm |
Head diameter (dk) | 18 mm |
Head height (k1) | 4 mm |
Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le) | 4.5 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 3.2 mm |
Standards | ISO 2341 |
Material | Stahl |
Surface | Verzinkt |
Form | B mit Splintloch |