Bolzen mit Kopf Form B
ISO 2341 Stahl verzinkt Form B
BLZ-KPF-SPLLO-ISO2341-(A2K)-B-10X55
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bolzen mit Splintloch zur Sicherung gegen Verschieben
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 55 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 18 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le) | 4.5 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 3.2 mm |
Normen | ISO 2341 |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Verzinkt |
Form | B mit Splintloch |
Datenblätter(X)