Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bolzen mit Kopf Form B

ISO 2341 Stahl verzinkt Form B
BLZ-KPF-SPLLO-ISO2341-(A2K)-B-10X75

Art.-Nr. 441610 75
EAN 4045727902813

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bolzen mit Kopf Form B

Art.-Nr. 441610 75

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 2341 Form B, Stahl verzinkt

Bolzen mit Splintloch zur Sicherung gegen Verschieben

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Länge (l1)

75 mm

Kopfdurchmesser (dk)

18 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le)

4.5 mm

Lochdurchmesser (d2)

3.2 mm

Normen

ISO 2341

Werkstoff

Stahl

Overflade

Verzinkt

Form

B mit Splintloch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen