Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bolzen mit Kopf Form B

ISO 2341 Stahl verzinkt Form B
BLZ-KPF-SPLLO-ISO2341-(A2K)-B-8X50

Art.-Nr. 44168 50
EAN 4054458409607

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bolzen mit Kopf Form B

Art.-Nr. 44168 50

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 2341 Form B, Stahl verzinkt

Bolzen mit Splintloch zur Sicherung gegen Verschieben

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Länge (l1)

50 mm

Kopfdurchmesser (dk)

14 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le)

3.5 mm

Lochdurchmesser (d2)

2 mm

Normen

ISO 2341

Werkstoff

Stahl

Overflade

Verzinkt

Form

B mit Splintloch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen