Bolzen mit Kopf Form B
ISO 2341 Stahl blank Form B
BLZ-KPF-SPLLO-ISO2341-B-12X55
Art.-Nr.
441512 55
EAN 4052703830299
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 2341 Form B Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 12 mm |
Länge (l1) | 55 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 20 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le) | 5.5 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 3.2 mm |
Normen | ISO 2341 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | B mit Splintloch |