Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bolzen mit Kopf Form B

ISO 2341 Stahl blank Form B
BLZ-KPF-SPLLO-ISO2341-B-20X95

Art.-Nr. 441520 95
EAN 4061337542973

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bolzen mit Kopf Form B

Art.-Nr. 441520 95

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 2341 Form B Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

20 mm

Länge (l1)

95 mm

Kopfdurchmesser (dk)

30 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le)

8 mm

Lochdurchmesser (d2)

5 mm

Normen

ISO 2341

Werkstoff

Stahl

Overflade

Blank

Form

B mit Splintloch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen