Bolzen mit Kopf Form B
ISO 2341 Stahl blank Form B
BLZ-KPF-SPLLO-ISO2341-B-8X26
Art.-Nr.
44158 26
EAN 4050642527980
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 2341 Form B Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Length (l1) | 26 mm |
Head diameter (dk) | 14 mm |
Head height (k1) | 3 mm |
Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le) | 3.5 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 2 mm |
Standards | ISO 2341 |
Material | Stahl |
Surface | Blank |
Form | B mit Splintloch |