Bolzen mit Kopf Form B
ISO 2341 Stahl verzinkt Form B
BLZ-SPL-ISO2341-(A2K)-B-8X18X14,5
Art.-Nr.
44168 18
EAN 4049557487151
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 2341 Form B, Stahl verzinkt
Bolzen mit Splintloch zur Sicherung gegen Verschieben
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Länge (l1) | 18 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 14 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le) | 3.5 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 2 mm |
Normen | ISO 2341 |
Werkstoff | Stahl |
Overflade | Verzinkt |
Form | B mit Splintloch |