Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bolzen mit Kopf Form B

ISO 2341 Stahl verzinkt Dickschichtpassiv. Form B
BLZ-SPL-ISO2341-(ZSM)-B-20X55X47

Art.-Nr. 441752055
EAN 4059608604703

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bolzen mit Kopf Form B

Art.-Nr. 441752055

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 2341, Form B, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSM)

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

20 mm

Länge (l1)

55 mm

Kopfdurchmesser (dk)

30 mm

Kopfhöhe (k1)

5 mm

Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le)

8 mm

Lochdurchmesser (d2)

5 mm

Normen

ISO 2341

Werkstoff

Stahl

Overflade

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Form

B mit Splintloch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen