Bolzen mit Kopf Form B ISO 2341 Form B Stahl blank
ISO 2341 Stahl blank  Form B
BLZ-ISO2341-B-8X45
Art.-Nr. 44158 45
EAN 4060052360619
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
|  | |
| Nenndurchmesser (d1) | 8 mm | 
| Länge (l1) | 45 mm | 
| Kopfdurchmesser (dk) | 14 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 3 mm | 
| Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le) | 3,5 mm | 
| Lochdurchmesser (d2) | 2 mm | 
| Normen | ISO 2341 | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Oberfläche | Blank | 
| Form | B mit Splintloch |