Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bolzen mit Kopf Form B ISO 2341 Form B Stahl blank

ISO 2341 Stahl blank Form B
BLZ-KPF-SPLLO-ISO2341-B-16X65

Art.-Nr. 441516 65

EAN 4055375753873

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bolzen mit Kopf Form B ISO 2341 Form B Stahl blank

Art.-Nr. 441516 65
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
Nenndurchmesser (d1)

16 mm

Länge (l1)

65 mm

Kopfdurchmesser (dk)

25 mm

Kopfhöhe (k1)

4,5 mm

Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le)

6 mm

Lochdurchmesser (d2)

4 mm

Normen

ISO 2341

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

B mit Splintloch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen