Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bolzen mit Kopf Form B ISO 2341 Form B Stahl blank

ISO 2341 Stahl blank Form B
BLZ-KPF-SPLLO-ISO2341-B-6X45

Art.-Nr. 44156 45
EAN 4063275097577

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bolzen mit Kopf Form B ISO 2341 Form B Stahl blank

Art.-Nr. 44156 45

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

45 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10 mm

Kopfhöhe (k1)

2 mm

Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le)

3,2 mm

Lochdurchmesser (d2)

1,6 mm

Normen

ISO 2341

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

B mit Splintloch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen