Bolzen mit Kopf Form B ISO 2341 Form B, Stahl verzinkt
BLZ-KPF-ISO2341-(A2K)-B-6X55X51,8
Art.-Nr. 44166 55
EAN 4050382693372
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bolzen mit Splintloch zur Sicherung gegen Verschieben
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 55 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2 mm |
Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le) | 3,2 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 1,6 mm |
Normen | ISO 2341 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | B mit Splintloch |
