Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bolzen mit Kopf Form B ISO 2341 Form B, Stahl verzinkt

ISO 2341 Stahl verzinkt Form B
BLZ-KPF-SPLLO-ISO2341-(A2K)-B-12X70

Art.-Nr. 441612 70

EAN 4045727807569

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bolzen mit Kopf Form B ISO 2341 Form B, Stahl verzinkt

Art.-Nr. 441612 70

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bolzen mit Splintloch zur Sicherung gegen Verschieben

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

12 mm

Länge (l1)

70 mm

Kopfdurchmesser (dk)

20 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le)

5,5 mm

Lochdurchmesser (d2)

3,2 mm

Normen

ISO 2341

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

B mit Splintloch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen