Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bolzen mit Kopf Form B ISO 2341, Form B, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSM)

ISO 2341 Stahl verzinkt Dickschichtpassiv. Form B
BLZ-SPL-ISO2341-(ZSM)-B-10X55X50,5

Art.-Nr. 441751055

EAN 4064154328973

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bolzen mit Kopf Form B ISO 2341, Form B, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSM)

Art.-Nr. 441751055

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.



Die Vorteile im Überblick:



  • Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C

  • Thermische Belastbarkeit bis 120 °C

  • Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Länge (l1)

55 mm

Kopfdurchmesser (dk)

18 mm

Kopfhöhe (k1)

4 mm

Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le)

4,5 mm

Lochdurchmesser (d2)

3,2 mm

Normen

ISO 2341

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

Form

B mit Splintloch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen