Bolzen mit Kopf Form B ISO 2341, Form B, verzinkt Dickschicht passiviert (ZSM)
ISO 2341 Stahl verzinkt Dickschichtpassiv. Form B
BLZ-SPL-ISO2341-(ZSM)-B-20X65X57
Art.-Nr.
441752065
EAN 4059608604727
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Verbindungselemente mit einer galvanischen, Chrom(VI)-freien Zink-Dickschichtpassivierung (ZSM) stellen gegenüber Chrom(VI)-haltigen Oberflächen eine zukunftssichere Alternative dar. Die Beschichtung besteht aus einer Zinkschicht mit Passivierung auf Chrom(III)-Basis.
Die Vorteile im Überblick:
- Chrom(VI)-freie Alternative zu A2C oder A3C
- Thermische Belastbarkeit bis 120 °C
- Gleichmäßige Schichtverteilung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 20 mm |
Länge (l1) | 65 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 30 mm |
Kopfhöhe (k1) | 5 mm |
Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le) | 8 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 5 mm |
Normen | ISO 2341 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
Form | B mit Splintloch |