Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form A, Stahl blank

ISO 2341 Stahl blank Form A
BLZ-ISO2341-A-16X40

Art.-Nr. 441216 40

EAN 4056808415269

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form A, Stahl blank

Art.-Nr. 441216 40
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
Nenndurchmesser (d1)

16 mm

Länge (l1)

40 mm

Kopfdurchmesser (dk)

25 mm

Kopfhöhe (k1)

4,5 mm

Normen

ISO 2341

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

A, ohne Splintloch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen