Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form A, Stahl verzinkt

ISO 2341 Stahl verzinkt Form A
BLZ-ISO2341-(A2K)-A-8X22

Art.-Nr. 44138 22
EAN 4052712885136

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form A, Stahl verzinkt

Art.-Nr. 44138 22

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 640 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

8 mm

Länge (l1)

22 mm

Kopfdurchmesser (dk)

14 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Normen

ISO 2341

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

A, ohne Splintloch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen