Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form B, Edelstahl A2 blank

ISO 2341 Edelstahl A2 blank Form B
BLZ-ISO2341-B-A2-16X100

Art.-Nr. 5197416100
EAN 4046777803273
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form B, Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 5197416100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenndurchmesser (d1)

16 mm

Länge (l1)

100 mm

Kopfdurchmesser (dk)

25 mm

Kopfhöhe (k1)

4,5 mm

Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le)

6 mm

Lochdurchmesser (d2)

4 mm

Normen

ISO 2341

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Form

B mit Splintloch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen