Bolzen mit Kopf ISO 2341 Form B Stahl gelb verzinkt
ISO 2341 Stahl gelb verzinkt Form B
BLZ-SPL-ISO2341-(A3C)-B-10X60X55,5
Art.-Nr. 441710 60
EAN 4052703860920
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
Nenndurchmesser (d1) | 10 mm |
Länge (l1) | 60 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 18 mm |
Kopfhöhe (k1) | 4 mm |
Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le) | 4,5 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 3,2 mm |
Normen | ISO 2341 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Form | B mit Splintloch |