Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bolzen mit kleinem Kopf DIN 1434, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 1434 Stahl verzinkt
BLZ-SPL-DIN1434-(A2K)-10X40/3,2

Art.-Nr. 026000102

EAN 4011231313100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bolzen mit kleinem Kopf DIN 1434, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 026000102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

10 mm

Länge (l1)

40 mm

Kopfdurchmesser (dk)

14 mm

Kopfhöhe (k1)

2 mm

Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le)

4 mm

Lochdurchmesser (d2)

3,2 mm

Normen

DIN 1434

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

B mit Splintloch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen