Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bolzen mit kleinem Kopf DIN 1434, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 1434 Stahl verzinkt
BLZ-SPL-DIN1434-(A2K)-12X40/4,0

Art.-Nr. 026000121

EAN 4011231313261

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bolzen mit kleinem Kopf DIN 1434, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 026000121
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
Nenndurchmesser (d1)

12 mm

Länge (l1)

40 mm

Kopfdurchmesser (dk)

17 mm

Kopfhöhe (k1)

3 mm

Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le)

5 mm

Lochdurchmesser (d2)

4 mm

Normen

DIN 1434

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

B mit Splintloch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen