Bolzen mit kleinem Kopf DIN 1434, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
DIN 1434 Stahl verzinkt
BLZ-SPL-DIN1434-(A2K)-14X45/4,0
Art.-Nr. 026000142
EAN 4011231313407
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
Nenndurchmesser (d1) | 14 mm |
Länge (l1) | 45 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 19 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le) | 5 mm |
Lochdurchmesser (d2) | 4 mm |
Normen | DIN 1434 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | B mit Splintloch |