Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bolzen mit kleinem Kopf DIN 1434, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

DIN 1434 Stahl verzinkt
BLZ-SPL-DIN1434-(A2K)-6X28/1,6

Art.-Nr. 02600061

EAN 4048539443017

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bolzen mit kleinem Kopf DIN 1434, Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 02600061

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

28 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9 mm

Kopfhöhe (k1)

1,5 mm

Abstand Bolzenende - Mitte Loch (le)

2,5 mm

Lochdurchmesser (d2)

1,6 mm

Normen

DIN 1434

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Form

B mit Splintloch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen