Bolzenschließstück
Schließstück für Holztüren mit Topf, verstellbar
SHLSTK-F.TRSHLO-M.TOPF-VERSTL-SILBR
Art.-Nr.
0688515172
EAN 4045727805237
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Topf und stufenloser Verstellung
- Schrägverschraubung
- Die Schrägverschraubung von 20° erhöht die Einbruchhemmung
- Der Anpressdruck der Tür kann über einen Excenter SW 3 ± 1,5 mm oder durch Drehen des Schließstückes um 180° verstellt werden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Holzhaustüren, Stulpbreite 20 mm |
Montageart | Zum Einlassen |
Geeignet für Falzluft | 4 mm |
Achsmaß | 10 mm |
Anpressdruckverstellung | +/- 1,5 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Werkstoff | Stahl / Zinkdruckguss |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Glanzgrad | Matt |
Breite (B) | 20 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!