Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Bolzenschneider

Bolzenschneider
BLZSHND-780MM

Art.-Nr. 0714063102

EAN 4099618306990

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Bolzenschneider

Art.-Nr. 0714063102

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiger Bolzenschneider mit Kunststoffgriff bis 48 HRC
  • Lange Lebensdauer der Schneiden

  • Präzisionsmesser, Schneidenhärte 62 HRC

  • Auswechselbarer Messerkopf aus hochwertig geschmiedetem Stahl

  • Doppelte Exzenterverstellung

  • Schneidbacken können unabhängig voneinander justiert werden

  • Übersetztes Kniegelenk

  • Hohe Schnittleistung bei geringem Kraftaufwand

  • Hochwertiges Stahlrohr für höchste Beanspruchung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

780 mm

Werkstoff Griff

Kunststoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen