Bolzenschneider
Bolzenschneider
BLZSHND-L460MM
Art.-Nr.
071406 460
EAN 4038898685272
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geschmiedete Backen
- Stabile Rohrschenkel mit PVC-Handgriffen
- Schneidbacken exzentrisch nachjustierbar
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Material bis 40 HRC.
Länge | 460 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff Griff | Polyvinylchlorid |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!