Branchenmodul 34
MODBLCK-FZG-BRANCHENMODUL-34
Art.-Nr. 096399 634
EAN 4099618382871
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
- Siehe Zuordnungstabelle
Linke Seite bestehend aus:
- Unterbau mit Blende, lichte Höhe 275 mm
- 2 Klappenregale, Klappe Höhe 105 mm
- 1 Regal mit 5 KLT-Boxen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
- 1 Rahmenaufsatz mit Trennblech
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen
Der Modulblock ist vormontiert und bereit für den Einbau ins Fahrzeug
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | GBMO34 |
Breite | 1112 mm |
Höhe | 1160 mm |
Tiefe | 382 mm |
Lichte Höhe | 420 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 38,000 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur |
Werkstoff | Aluminium, Stahl |