Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Brandbegrenzungsdecke

Brandbegrenzungsdecke Bridgehill Kfz
BBEGRENZDE-KFZ-STANDARD-6X8M

Art.-Nr. 9501010503

EAN 4065746408424

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Brandbegrenzungsdecke

Art.-Nr. 9501010503

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet zum Löschen von Bränden in Lithium-Batterien, einschließlich Elektro- und Hybridfahrzeugen.
Hinweis

Nach dem Löschen eines Feuers kann die Decke nach Reinigung und Prüfung auf Schäden wiederverwendet werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Ziehen Sie die Decke über den brennenden Pkw, Lkw oder die Batterie, um eine Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Länge

8 m

Breite

6 m

Länge (aufgeklappt)

8 m

Breite (aufgeklappt)

6 m

Werkstoff

Pyroxen

Farbe

Dunkelgrau

EN-Norm

13501

Produktgewicht (per Stück)

28,000 kg

Normen

EN 13501

Temperatureinsatzbereich kurzfristig max.

1600 °C

Temperatureinsatzbereich max.

800 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen